エスコ
100mm キャスター(固定金具)
仕様
P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
132
耐荷重(kg)
120
耐熱温度(℃)
-20~80
穴径d(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675093
EA986PP-3
110×78
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください