エスコ
125mm キャスター(自在金具)
仕様
P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
168
耐熱温度(℃)
-20~80
穴径d(Φmm)
12
プレート寸法F1×F2(mm)
102×102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675154
EA986PP-14
125
150
147
102×102
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください