エスコ
75mm キャスター(固定金具)
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)
93
耐熱温度(℃)
-15~70
穴径d(Φmm)
8.8
プレート寸法F1×F2(mm)
70×47
寸法(P1×P2)(mm)
55×28
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64675233
EA986PP-32
75
80
70×47
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください