エスコ
250kg/3m ロープホイスト
仕様
滑車:上部:2車、下部:2車
材質
ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)
2.2k
使用荷重(kg)
250
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
3
車径(mm)
Φ50
アズワン品番
64-2297-18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64676213
EA987CG-1
3
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください