エスコ
907kg ハンドウィンチ(2スピード)
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様
ドラム幅:62mm
引張能力:907kg
最大巻取長さ:7.14mm×17.7m
質量(kg)
5.9
アズワン品番
64-2297-77
内容量
1台
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64677936
EA989RD-2
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください