曜日別特売

680kg ハンドウィンチ

680kg ハンドウィンチ - エスコ680kg ハンドウィンチ - エスコ680kg ハンドウィンチ - エスコ680kg ハンドウィンチ - エスコ680kg ハンドウィンチ - エスコ680kg ハンドウィンチ - エスコ680kg ハンドウィンチ - エスコ680kg ハンドウィンチ - エスコ

傷や埃を防止する両側ギアカバー付

仕様
ドラム幅:52mm
引張能力:680kg
最大巻取長さ:6.35mm×12.2m
質量(kg)4.1アズワン品番64-2297-81内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64677979EA989RD-12
オープン
31,200
34,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする