エスコ
363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様
ドラム幅:52mm
引張能力:363kg
最大巻取長さ:4.76mm×20.7m
質量(kg)
3.6
アズワン品番
64-2297-84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678006
EA989RD-22
オープン
¥
34,600
¥
38,060
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください