曜日別特売

545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)

545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) - エスコ545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) - エスコ545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) - エスコ

自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。

仕様
ドラム幅:51mm
引張能力:545kg
最大巻取長さ:5.56mm×21m
幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用アズワン品番64-2297-85ギア比5.4:1内容量1台
注意
※改正以前の食品衛生法(容器・包装)適合品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678015EA989RD-23
オープン
40,200
44,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする