681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) - エスコ681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) - エスコ681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) - エスコ681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) - エスコ

電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます

仕様
ドラム幅:60mm
引張能力:681kg
最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)
質量(kg)5アズワン品番64-2297-86内容量1台
注意
モデルチェンジによる仕様変更の予定です。
ランニングチェンジとなりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64678024EA989RD-31
オープン
41,300
45,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする