エスコ
385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様
ドラム幅:51mm
引張能力:385kg
最大巻取長さ:5mm×10m
質量(kg)
2
アズワン品番
64-2297-89
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.68MB)
注意
※10ⅿ以上のワイヤーは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678058
EA989SC-11
オープン
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください