エスコ
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様
ドラム幅:51mm
引張能力:545kg
最大巻取長さ:5mm×20m
質量(kg)
2.5
アズワン品番
64-2297-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678067
EA989SC-21
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください