エスコ
15.0L ポリバケツ(1個) 蓋なし
材質
ポリエチレン
形状
丸形
寸法(mm)
Φ315×285(H)
入数
1個
特性
目盛付き
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678889
EA991PE-15S
15
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください