エスコ
22.7L ふた付バケツ
取っ手、クリップ、キャスターも付いていて、掃除がしやすいです
材質
プラスチック
形状
角形
寸法(mm)
480×250×250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64678916
EA991PM-22
22.7
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください