エスコ
170x95x170mm ダストボックス(マグネット式)
材質
容器・蓋:ABS樹脂+マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
寸法(mm)
170×95×170(H)
質量(g)
480
容量(L)
1.8
アズワン品番
64-2299-44
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64680088
EA995AA-218
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください