エスコ
550/920x750mm 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚
仕様
目安:50L
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
920×550×750(H)
色
半透明
アズワン品番
64-2299-67
入数
100枚
内容量
1冊(100冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64680316
EA995AD-300
0.010
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください