エスコ
[M] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(TPUラミネート)
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64681759
EA996XB-61
10000
5000
オープン
¥
7,090
¥
7,799
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください