エスコ
[LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
サイズ
LL
色
ネイビー
混率(%)
表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64681856
EA996XB-73
10000
10000
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください