エスコ
250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
用途
一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質
ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)
250
ろ過精度(μm)
200
最高使用温度(℃)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64683186
EA997KA-11
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください