エスコ
250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
用途
石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質
ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)
250
ろ過精度(μm)
10
最高使用温度(℃)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64683344
EA997KB-5
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください