曜日別特売

178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)

178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm) - エスコ
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過材質ポリエチレン寸法(mm)Φ178×457ろ過精度(μm)25最高使用温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64683649EA997KR-4
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする