エスコ
178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
用途
切削、研磨、クーラント液のろ過
材質
ポリエステル
寸法(mm)
Φ178×457
ろ過精度(μm)
5
最高使用温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64683764
EA997KS-2
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください