エスコ
500x 600mm 業務用クッションマット(緑)
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約9
寸法(mm)
500×600
質量(kg)
約0.9
色
グリーン
アズワン品番
64-2301-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64684525
EA997RH-41A
オープン
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください