エスコ
330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質
ポリエチレン発泡体
厚さ(mm)
黒:10、黄:5
寸法(mm)
黒:495×330、黄:495×330
色
黒/黄
質量(g)
600
アズワン品番
64-2302-31
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64684778
EA997XN-701
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長