エスコ
330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質
ポリエチレン発泡体
厚さ(mm)
黒:20、青:5
寸法(mm)
黒:495×330、青:495×330
色
黒/青
質量(g)
1000
アズワン品番
64-2302-34
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64684805
EA997XN-712
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長