1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)

1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) - エスコ1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) - エスコ1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) - エスコ
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64684857EA997XX-202A
オープン
935
1,029(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする