エスコ
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
仕様
ハーネス部:レヴォハーネス
腿ベルト:V型
寸法(mm)
胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約3050
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
ロープ仕様(mm)
Φ15×1600
バックル
ワンタッチ式
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
アルミ
適応身長(cm)
160~190
アズワン品番
64-2302-49
材質(ロープ)
中:ベクトラン、表面:ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64685338
EA998FF-11
オープン
¥
49,500
¥
54,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください