エスコ
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
仕様
腿ベルト:V型
寸法(mm)
胸ベルト:幅30
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
1820
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
バックル
腿バックル:ワンタッチ式
材質(フック)
アルミ
適応身長(cm)
160~190
アズワン品番
64-2302-53
材質(ストラップ)
中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)
15×1600
ランヤード
自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64685365
EA998FF-21
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください