エスコ
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
仕様
ハーネス部:飛燕ハーネス
腿ベルト:水平型
寸法(mm)
胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約2130
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
バックル
ワンタッチ式
材質(ベルト)
ナイロン
材質(フック)
スチール
適応身長(cm)
160~190
アズワン品番
64-2302-65
材質(ロープ)
ナイロン
ランヤード
シングル Φ11mm×1,600(L)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64685469
EA998FF-44
オープン
¥
34,400
¥
37,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください