曜日別特売

墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) - エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) - エスコ
寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50サイズフリー質量(g)約2280ロープ仕様(mm)Φ12×1650バックルパススルー式適応身長(cm)160~185アズワン品番64-2302-76材質(ロープ)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64685618EA998KA-1
オープン
22,800
25,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする