エスコ
200x130mm フルハーネス用反射ベルト(緑/2枚)
材質
反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
長さ(mm)
200
幅(mm)
130
寸法(mm)
本体:200×130、反射幅:200×50
色
緑
質量(g)
53
アズワン品番
64-2302-93
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64685697
EA998MA-4
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください