エスコ
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
仕様
平ロープサイズ:約18×1500mm
色
グリーン
質量(g)
1035
ベルト幅(mm)
50
フック
アルミ合金
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(胴ベルト)
ナイロン平2重織
アズワン品番
64-2302-80
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64685715
EA998P-101A
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください