26.0cm プロスニーカー(静電/黒)

26.0cm プロスニーカー(静電/黒) - エスコ26.0cm プロスニーカー(静電/黒) - エスコ26.0cm プロスニーカー(静電/黒) - エスコ26.0cm プロスニーカー(静電/黒) - エスコ
材質甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA質量(g)660規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性アズワン品番64-7994-71内容量1足
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64686729EA998WG-26.026.03E
オープン
5,530
6,083(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする