曜日別特売

[LL] 水中長靴(先芯入)

[LL] 水中長靴(先芯入) - エスコ[LL] 水中長靴(先芯入) - エスコ[LL] 水中長靴(先芯入) - エスコ
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)モスグリーンサイズ(cm)26.5~27腰廻り(cm)~124総丈(cm)142アズワン品番64-2303-10内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64686799EA998XJ-3A
オープン
8,250
9,075(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする