エスコ
24.5-27.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)
仕様
スパイク長:4mm
材質
合成ゴム、鉄、他
色
ブラック
質量(g)
130
サイズ(cm)
24.5~27
アズワン品番
64-2303-20
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687018
EA998ZB-53
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください