曜日別特売

23.5-26.5cm 滑り防止用スパイク

23.5-26.5cm 滑り防止用スパイク - エスコ
仕様スパイク長:2.5mm材質合成ゴム、鉄、ポリアセタール寸法(mm)145(W)×312(L)ブラック質量(g)288適応寸法(cm)23.5~26.5アズワン品番64-2303-21内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687027EA998ZB-81
オープン
2,680
2,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする