[60個組] 工具セット(3/8")

[60個組] 工具セット(3/8") - エスコ[60個組] 工具セット(3/8") - エスコ[60個組] 工具セット(3/8") - エスコ
セット内容
<セット内容>:60点セット
コンビネーションプライヤー:(呼)200mm
ウォーターポンププライヤー:(呼)250mm
ペンチ:(呼)180mm
ラジオペンチ:(呼)150mm
ニッパー:(呼)150mm
モンキーレンチ:(呼)150・300mm
コンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm
両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm
(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(3/8”)ラチェットハンドル:200mm
(3/8”)エクステンションバー:75・250mm
(3/8”)スピンナーハンドル:210mm
(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm
(+)スタビードライバー:#2×39mm
(-)スタビードライバー:6.0×39mm
六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mm
ボールピンハンマー:454g
メジャー(ストッパー付):16mm×3.5m
レベル(マグネット付):230mm
カッターナイフ
工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用
質量(kg)13.36ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)材質(ケース)スチールアズワン品番64-7815-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64687106EA52-25
オープン
66,200
72,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする