エスコ
11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛)
全長(mm)
200
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
馬毛
行数
3行
アズワン品番
64-7815-77
ブラシ寸法(mm)
7×35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687289
EA109AR-76
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください