エスコ
28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄)
寸法(mm)
28.5×350
毛丈(mm)
25.4
材質(ブラシ部)
豚毛
行数
4行
アズワン品番
64-7815-79
ブラシ寸法(mm)
19.5×140
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687307
EA109AR-81
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください