エスコ
6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列)
全長(mm)
200
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
真鍮(ソフト)
行数
3行
材質(ハンドル)
合板
アズワン品番
64-7815-85
ブラシ寸法(mm)
6.4×32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687368
EA109BA-76
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください