エスコ
19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)
全長(mm)
220
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
19
材質(ブラシ部)
ステンレス
行数
4行
材質(ハンドル)
合板
アズワン品番
64-7815-88
ブラシ寸法(mm)
21×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687395
EA109BA-82
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください