エスコ
4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス)
全長(mm)
160
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
ステンレス
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7816-07
ブラシ寸法(mm)
3.2×30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687553
EA109BX-11
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください