エスコ
50mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)
材質
羊毛
全長(mm)
220
質量(g)
35
毛丈(mm)
39
毛幅(mm)
50
毛厚(mm)
16
アズワン品番
64-7816-49
毛のかたさ
ふつう
号数
20
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64687973
EA109LD-45
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください