エスコ
90x190mm 一斗缶切り
用途
缶切りスクレッパー
材質
刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木
全長(mm)
190
質量(g)
125
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
90
刃厚(mm)
1.0
アズワン品番
64-7816-60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688034
EA109NB-303
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください