エスコ
300x375x90(H)mm ペイントトレー
仕様
バケットサイズ:365×280mm
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
300×375×90(H)
質量(g)
360
アズワン品番
64-7816-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688278
EA109NY-11
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください