エスコ
[EA115MK-1~3用] 交換用ホース
ホース内径(Φmm)
6.35
15
セット内容
EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個
名称
ホース
ホース長さ(cm)
107
アズワン品番
64-7817-34
危険物の類別
非危険物
全質量(g)
212
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688357
EA115MK-26
オープン
¥
8,430
¥
9,273
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください