エスコ
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)
材質
アルミ、鉄
全長(mm)
410
質量(g)
278
穴径(Φmm)
3.8
使用圧力(MPa)
0.63
吐出量(L/min)
0.45
ノズル長(mm)
250
取付ねじ
G1/4"
アズワン品番
64-7817-89
使用コンプレッサ
1HP以上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688594
EA122P-1
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください