12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)

12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り) - エスコ12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り) - エスコ12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り) - エスコ
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)20使用流体アズワン品番64-7818-13適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64688786EA124DL-86
オープン
5,440
5,984(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする