エスコ
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
0.9
ホース長さ(m)
60
使用流体
水
アズワン品番
64-7818-15
適合ホース径(Φmm)
内径:12、外径:16
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688804
EA124DL-88
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください