エスコ
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手
仕様
適合ホース内径:5/8"・3/4"
材質
ポリマー樹脂
寸法(mm)
44×41
アズワン品番
64-7818-26
ねじサイズ
3/4"NHオス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64688883
EA124GC-31A
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください