エスコ
平パッキン(13mm水栓用)
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.0
内径(Φmm)
4.0
外径(Φmm)
14.0
外径×内径×厚さ(mm)
14.0×4.0×3.0
アズワン品番
64-7818-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689048
EA124MP-1
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください